ETHERMA - ETR9300169 SOLAMAGIC S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, n

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
4026911111075
Codice prodotto
ETR9300169
Cod. produttore
9300169
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
1400 W
Min potenza termica:
1400 W
Larghezza:
520 mm
Max altezza di montaggio:
2.2 m
Min. altezza di montaggio:
1.8 m
Altezza:
92 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
200 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no