ETHERMA - ETR46139 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004587673
Codice prodotto
ETR46139
Cod. produttore
46139
Produttore
ETR
Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S ist ein modernes Direktheizgerat und uberzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswarme und Warmespeicherung verspricht nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerat spart durch die kompakte Bauweise Platz und erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswarme. Es eignet sich besonders fur gro?e Raume als effiziente Ubergangsheizung oder als idealer Ersatz fur veraltete Nachtspeicherofen. Das Heizgerat kann horizontal an der Wand montiert werden und wird uber eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. NEU: Der DUO PLUS S verfugt uber einen Schalter mit den Stufen Aus / ohne interne Regelung / mit interner Regelung. Die Stellung ohne interne Regelung wird gewahlt, wenn der DUO PLUS S uber ein externes Raumthermostat gesteuert wird. Achten Sie dabei auf ein Okodesign-konformes Raumthermostat. Funktionen in der Stellung mit interner Regelung: Bei plotzlichem Temperaturabfall z.B. durch ein offenes Fenster schaltet sich das Gerat automatisch aus. Zusatzlich kann der DUO PLUS S uber Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedurfnisse angepasst werden.Im Aus-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerates aktiv. Das Heizgerat kann horizontal an der Wand montiert werden und wird uber eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberflache: 12 mm beschichteter Siliziumstein, Schutzart: IP 24, Montagetiefe: 105 mm, Regelbereich: 15-28 ?C, Frostschutzfunktion: 7 ?C, Oberflachentemperatur: max. 85 ?C, Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker, 230V, Systemaufbau: CE-konform


