ETHERMA - ETR41278 Thermostat mit App-Funktion und Drehrad,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9120105414388
Codice prodotto
ETR41278
Cod. produttore
41278
Produttore
ETR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
sì
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
16 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...40 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
5...5 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
15 mm
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1 W