ETHERMA - ETR41269 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 2 m²
Confezione
1 PZ
EAN
9120105414296
Codice prodotto
ETR41269
Cod. produttore
41269
Produttore
ETR
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
2 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12 W/m
Potenza assorbita:
240...240 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
4000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
no
Spessore:
1.3 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
5000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no