pagina iniziale

ETHERMA - ETR41245 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr

copiacopia
ETHERMA - ETR41245 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 1 m

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

9120105414012

Codice prodotto

ETR41245

Cod. produttore

41245

Produttore

ETR

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

1 m

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

5.8 mm

Larghezza:

12.5 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero