ETHERMA - ETR41243 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 1 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
9120105413992
Codice prodotto
ETR41243
Cod. produttore
41243
Produttore
ETR
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
1 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5.5 mm
Larghezza:
8.3 mm
Colore:
Nero