ETHERMA - ETR41112 Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale Boiler - Acciaio inox
Potenza nominale - 2 kW
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Forma di esecuzione - Montaggio sotto lavello
Versione trifase - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120105411998
Codice prodotto
ETR41112
Cod. produttore
41112
Produttore
ETR
Materiale Boiler:
Acciaio inox
Potenza nominale:
2 kW
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Forma di esecuzione:
Montaggio sotto lavello
Versione trifase:
no
Attacco a tubazione acqua calda:
sì
Posizionamento orizzontale:
no
Materiale del rivestimento:
Plastica
Con interruttore di alimentazione elettrica orario notturno:
no
Profondità:
163 mm
Larghezza:
285 mm
Altezza:
427 mm
Installazione a parete:
no
Zoccolo di rivestimento boiler:
no
Volume del contenitore:
5 l
Posizionamento verticale:
sì
Versione Duo:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Attacco tubazione di circolazione:
Filettatura esterna
Con termometro:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Anodo protettivo:
no
Limitatore di temperatura:
sì
Profilo di carico dichiarato:
S
Con raffreddatore d'acqua:
no
Collegamento acqua fredda:
Filettatura esterna
Collegamento acqua calda:
Filettatura esterna
Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC:
11 min
Grado di protezione (IP):
IP24
Con regolatore di pressione:
no
Con rubinetteria:
no
Diametro esterno tubo acqua calda:
12.7 mm
Diametro nominale acqua fredda:
1/2 pollice (15)
Raccordo attacco di prelievo:
Filettatura esterna
Diametro nominale acqua calda:
1/2 pollice (15)
Diametro esterno tubo acqua fredda:
12.7 mm
Diametro filettatura - Linea ricircolo:
1/2 pollice (15)
Diametro esterno tubo tubazione di sorpasso:
12.7 mm
Classe di efficienza energetica:
A
Diametro esterno tubo raccordo di scarico:
12.7 mm
Pressione massima di lavoro:
6 bar
Diametro nominale interno collegamento di maschiatura:
1/2 pollice (15)