ETHERMA - ETR41107 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio sotto / sopra lavello
Potenza nominale - 24 kW
Tensione nominale 1 - 400 V
Funzionamento - Manuale
Materiale del serbatoio a pressione - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9120105411943
Codice prodotto
ETR41107
Cod. produttore
41107
Produttore
ETR
Metodo di montaggio:
Montaggio sotto / sopra lavello
Potenza nominale:
24 kW
Tensione nominale 1:
400 V
Funzionamento:
Manuale
Materiale del serbatoio a pressione:
Plastica
Tensione nominale 2:
400 V
Adatto per EIB / KNX:
no
Potenza assorbita:
17...24 kW
Indicatore della temperatura:
Nessuno
Con display:
no
Grado di protezione (IP):
IP25
Regolazione potenza:
4 livelli
Sistema di riscaldamento:
Elemento riscaldante tubolare
Arresto di sicurezza:
Elettronico
Tipo di regolazione:
Elettronico
Pressione massima di lavoro:
10 bar
Adatto per tubo in plastica:
sì
Collegamento acqua fredda:
Filettatura interna
Altezza:
440 mm
Larghezza:
245 mm
Profondità:
126 mm
Collegamento acqua calda:
Filettatura interna
Diametro esterno tubo acqua calda:
12.7 mm
Diametro nominale acqua fredda:
1/2 pollice (15)
Diametro esterno tubo acqua fredda:
12.7 mm
Diametro nominale acqua calda:
1/2 pollice (15)
Compatibile con energia solare:
sì
Con rubinetteria:
no
Peso:
4.85 kg
Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):
A