ETHERMA - ETR40925 Infrarotstrahler, 1.8 kW, schwarz & nano

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Max potenza termica - 1800 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410403
Codice prodotto
ETR40925
Cod. produttore
40925
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Max potenza termica:
1800 W
Min potenza termica:
1800 W
Larghezza:
423 mm
Altezza:
109 mm
Profondità:
165 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no