ETHERMA - ETR40914 Anschlussleitung fA1/4r LAVA DESK 2.0, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Carico resistivo
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410434
Codice prodotto
ETR40914
Cod. produttore
40914
Produttore
ETR
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Carico resistivo
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
120...120 W
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Numero RAL (affine):
9016
Potenza nominale carico capacitivo:
120...120 VA
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
120...120 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
150 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sezione del conduttore:
1...1 mm²
Larghezza del dispositivo:
55 mm
Altezza del dispositivo:
40 mm


