ETHERMA - ETR40909 Konstantheizband fA1/4r Dach- und Kasten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Grondaia
Max temperatura di mantenimento - 200 °C
Lunghezza - 1 m
Potenza termica - 30 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
9120105410472
Codice prodotto
ETR40909
Cod. produttore
40909
Produttore
ETR
Applicazione:
Grondaia
Max temperatura di mantenimento:
200 °C
Lunghezza:
1 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
8 mm
Larghezza:
11 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero