ETHERMA - ETR40908 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Grondaia
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 1 m
Potenza termica - 25 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
EAN
9120105410465
Codice prodotto
ETR40908
Cod. produttore
40908
Produttore
ETR
Applicazione:
Grondaia
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
1 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5.6 mm
Larghezza:
11 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero


