pagina iniziale

ETHERMA - ETR40873 Heizmatte robust, 0.7mA2, 50x140cm, 91W,

copiacopia
ETHERMA - ETR40873 Heizmatte robust, 0.7mA2, 50x140cm, 91W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 130 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410144

Codice prodotto

ETR40873

Cod. produttore

40873

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

130 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

0.7

Potenza del conduttore di riscaldamento:

10 W/m

Potenza assorbita:

91...91 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

581 Ohm

Spessore:

3.3 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no