ETHERMA - ETR40856 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - no 
- Tensione di alimentazione - 230...230 V 
- Potenza - 138 W/m² 
- Area / Superficie - 0.72 m² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120061399903
Codice prodotto
ETR40856
Cod. produttore
40856
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
138 W/m²
Area / Superficie:
0.72 m²
Potenza assorbita:
100...100 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
900 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
294 Ohm
Spessore:
8 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
2000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


