ETHERMA - ETR40855 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 116 W/m²
Area / Superficie - 0.6 m²
Confezione
1 PZ
EAN
9120061399897
Codice prodotto
ETR40855
Cod. produttore
40855
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
116 W/m²
Area / Superficie:
0.6 m²
Potenza assorbita:
70...70 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
1000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
600 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
353 Ohm
Spessore:
8 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
2000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no