pagina iniziale

ETHERMA - ETR40853 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60

copiacopia
ETHERMA - ETR40853 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 100 W/m²

  • Area / Superficie - 0.24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061399873

Codice prodotto

ETR40853

Cod. produttore

40853

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

100 W/m²

Area / Superficie:

0.24

Potenza assorbita:

25...25 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

600 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

882 Ohm

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

2000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no