ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Rettangolare 
- Larghezza - 500 mm 
- Potenza - 110 W 
- Altezza - 1000 mm 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120105410885
Codice prodotto
ETR40851
Cod. produttore
40851
Produttore
ETR
Modello:
Rettangolare
Larghezza:
500 mm
Potenza:
110 W
Altezza:
1000 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Autoadesivo:
sì
Spessore:
0.3 mm
Commutabile / Sezionabile:
no
Lunghezza cavo di connessione:
2000 m


