pagina iniziale

ETHERMA - ETR40769 Feuchte- und TemperaturfA1/4hler fA1/4r

copiacopia
ETHERMA - ETR40769 Feuchte- und TemperaturfA1/4hler fA1/4r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altri

  • Numero di punti di misurazione - 1

  • Campo di misura della temperatura - 75...75 °C

  • Con materiale di fissaggio - no

  • Adatto per installazione a canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061399194

Codice prodotto

ETR40769

Cod. produttore

40769

Produttore

ETR

Tecnologia:

Altri

Numero di punti di misurazione:

1

Campo di misura della temperatura:

75...75 °C

Con materiale di fissaggio:

no

Adatto per installazione a canale:

no

Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:

0...100 %

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per i liquidi:

Montaggio su tubo possibile:

no

Utilizzo:

All'esterno

Adatto per gas:

no

Con custodia:

Misura di CO2:

no

Sensore dentro alloggiamento:

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso sulla sonda:

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Lunghezza del cavo:

20 m

Misura della temperatura attiva:

Adatto per aria:

Tipo di sensore:

PTC

Materiale dell'elemento:

Altri

Misura della temperatura passiva:

no

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misura dell'umidità relativa:

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con display:

no

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Tipo di alimentazione:

Cavo di alimentazione

Tensione nominale di alimentazione DC:

12...12 V

Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Rappresentazione del trand (tendenza):

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tolleranza:

5 %

Supporta protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

75...75 °C

Supporta il protocollo per MP (Multi Point):

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Resistente ai raggi UV:

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile con WiFi:

no

Pulsante standby:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con protezione da inversione di polarità:

no

Umidità max. ambiente (senza condensa):

100 %

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

68 mm

Larghezza scatola:

68 mm

Profondità scatola:

31 mm

Colore del corpo:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no