ETHERMA - ETR40727 Heizmatte, Gussasphalt, 10.55mA2, 0.75x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 250 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120061398791
Codice prodotto
ETR40727
Cod. produttore
40727
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
250 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
10.55 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
25 W/m
Potenza assorbita:
2638...2638 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
14100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
61 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


