ETHERMA - ETR40716 Heizmatte, Gussasphalt, 3.23mA2, 0.55x5.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Potenza - 250 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398685
Codice prodotto
ETR40716
Cod. produttore
40716
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
250 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
3.23 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
25 W/m
Potenza assorbita:
806...806 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
5900 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
550 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
199 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no