ETHERMA - ETR40711 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 5.11mA2, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - no 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120061398593
Codice prodotto
ETR40711
Cod. produttore
40711
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
5.11 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
1534...1534 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
5400 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
950 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
104 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


