ETHERMA - ETR40675 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Frosts

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 0...0 °C
Autonomia - 0 h
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398210
Codice prodotto
ETR40675
Cod. produttore
40675
Produttore
ETR
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
0...0 °C
Autonomia:
0 h
Modello:
Digitale
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo:
0 min
Numero di posizioni di memoria:
0
Numero di programmi di base standard:
1
Programma vacanze:
sì
Ingresso per temporizzatore:
no
Temperatura impostabile per calo di temperatura:
0...0 °C
Temperatura impostabile per protezione antigelo:
0...0 °C
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
0 A
Grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
61 mm
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
3 W