pagina iniziale

ETHERMA - ETR40674 Steuerung fA1/4r FreiflAchenheizung, exk

copiacopia
ETHERMA - ETR40674 Steuerung fA1/4r FreiflAchenheizung, exk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di contatto - Contatto NC

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 0...0 °C

  • Autonomia - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398203

Codice prodotto

ETR40674

Cod. produttore

40674

Produttore

ETR

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Numero di canali:

1

Tipo di contatto:

Contatto NC

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

0...0 °C

Autonomia:

0 h

Modello:

Analogico

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Guida testuale presente nel display:

no

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Tempo di commutazione minimo:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

0

Numero di programmi di base standard:

1

Programma vacanze:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Temperatura impostabile per calo di temperatura:

0...0 °C

Temperatura impostabile per protezione antigelo:

0...0 °C

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Selettore di modalità:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

16 A

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

61 mm

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

3 W