ETHERMA - ETR40641 Einbauthermostat mit 2 RelaisausgAngen,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120061396933
Codice prodotto
ETR40641
Cod. produttore
40641
Produttore
ETR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
16 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
18...27 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.3...0.3 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
P
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
2
Tensione massima contatti:
230 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
2
Feedback termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
0
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
0
Profondità:
10 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
3 W
Supporto a IFTTT disponibile:
no