ETHERMA - ETR40595 Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 3 V
Numero di canali/zone - 1
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì
Collegabile in rete via radio opzionale - sì
Connessione per antenna esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394663
Codice prodotto
ETR40595
Cod. produttore
40595
Produttore
ETR
Tensione di alimentazione:
3 V
Numero di canali/zone:
1
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Collegabile in rete via radio opzionale:
sì
Connessione per antenna esterna:
no
Temporizzato:
sì
Controllo intelligente:
sì
Tensione massima contatti:
3 V
Ricezione frequenza:
868 MHz
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
no
Con contatto aggiuntivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
135 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
23 mm