ETHERMA - ETR40580 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 20 m
Potenza termica - 10 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394533
Codice prodotto
ETR40580
Cod. produttore
40580
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
20 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
8.5 mm
Larghezza:
5.5 mm
Diametro:
8.5 mm
Colore:
Blu


