ETHERMA - ETR40570 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 1 m
Potenza termica - 10 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394434
Codice prodotto
ETR40570
Cod. produttore
40570
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
1 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
8.5 mm
Larghezza:
5.5 mm
Diametro:
8.5 mm
Colore:
Blu


