ETHERMA - ETR40540 Elektrischer BadheizkArper, weiA, 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Design del radiatore - Lineare
Tipo di collettore - Destra
Orientabile - no
Max potenza assorbita dal riscaldatore - 400 W
Forma del tubo radiante - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394038
Codice prodotto
ETR40540
Cod. produttore
40540
Produttore
ETR
Design del radiatore:
Lineare
Tipo di collettore:
Destra
Orientabile:
no
Max potenza assorbita dal riscaldatore:
400 W
Forma del tubo radiante:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Con ventola:
no
Con supporto:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
530 mm
Altezza:
780 mm
Profondità:
85 mm
Posizione pannello di comando:
Altri
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per telecomando senza fili:
sì
Peso:
8 kg
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
Altri
Classe di protezione:
I
Con telecomando / controllo remoto:
no
Display digitale:
no
Regolazione potenza:
Elettronico
Programmabile:
sì
Temporizzato:
no
Grado di brillantezza:
Lucido
Adatto per collegamento bus:
no
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Visualizzazione consumo:
no
Comando tramite app:
no
Con materiale di fissaggio:
sì