pagina iniziale

ETHERMA - ETR40534 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 3kW

copiacopia
ETHERMA - ETR40534 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 3kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 3000 W

  • Diametro delle alette - 120 mm

  • Tensione - 230...230 V

  • Regolatore di temperatura automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394120

Codice prodotto

ETR40534

Cod. produttore

40534

Produttore

ETR

Potenza:

3000 W

Diametro delle alette:

120 mm

Tensione:

230...230 V

Regolatore di temperatura automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

1500 mm

Collegamento universale:

Temperatura superficiale bassa:

no

Altezza:

184 mm

Antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

Nessuno