pagina iniziale

ETHERMA - ETR40516 MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ,

copiacopia
ETHERMA - ETR40516 MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Da parete

  • Materiale parte frontale - Acciaio

  • Versione griglia - Lamelle

  • Materiale del corpo riscaldante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393499

Codice prodotto

ETR40516

Cod. produttore

40516

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Da parete

Materiale parte frontale:

Acciaio

Versione griglia:

Lamelle

Materiale del corpo riscaldante:

Acciaio

Scarico aria:

Lato fronte

Con ventola:

no

Potenza termica:

2000 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Altri

Lunghezza cavo di collegamento:

0.9 m

Posizione pannello di comando:

Parte superiore

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Regolazione potenza:

Elettronico

Numero di posizioni di commutazione:

4

Temperatura regolabile:

7...27 °C

Differenza di commutazione della temperatura:

0.1 °C

Colore:

Bianco

Larghezza:

740 mm

Altezza:

440 mm

Profondità:

105 mm

Peso:

6.7 kg

Grado di protezione (IP):

IP24

Classe di protezione:

II

Protezione contro il surriscaldamento:

Programmabile:

Circuito di protezione antigelo:

Display digitale:

Con rilevatore di presenza:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Temporizzato:

Adattativo ( capace di apprendere):

Visualizzazione consumo:

no

Rilevamento di finestra aperta:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Comando tramite app:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):

Nessuno