pagina iniziale

ETHERMA - ETR40515 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 58x

copiacopia
ETHERMA - ETR40515 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 58x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete

  • Materiale parte frontale - Acciaio

  • Potenza termica - 1500 W

  • Versione griglia - Lamelle

  • Materiale del corpo riscaldante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393482

Codice prodotto

ETR40515

Cod. produttore

40515

Produttore

ETR

Metodo di montaggio:

Da parete

Materiale parte frontale:

Acciaio

Potenza termica:

1500 W

Versione griglia:

Lamelle

Materiale del corpo riscaldante:

Acciaio

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Modello:

Altri

Scarico aria:

Lato fronte

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Altri

Lunghezza cavo di collegamento:

0.9 m

Temperatura regolabile:

7...27 °C

Colore:

Bianco

Larghezza:

580 mm

Regolazione potenza:

Elettronico

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Altezza:

440 mm

Posizione pannello di comando:

Parte superiore

Temporizzato:

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

105 mm

Peso:

5.6 kg

Grado di protezione (IP):

IP24

Display digitale:

Programmabile:

Comando tramite app:

no

Classe di protezione:

II

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

4

Protezione contro il surriscaldamento:

Differenza di commutazione della temperatura:

0.1 °C

Visualizzazione consumo:

no

Rilevamento di finestra aperta:

Adattativo ( capace di apprendere):

Adatto per collegamento bus:

no

Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):

Nessuno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no