ETHERMA - ETR40039 FunkempfAnger fA1/4r LAVA LITE, in UP-Do

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Comando a impulsi - no
Con contatto di commutazione - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9120061392454
Codice prodotto
ETR40039
Cod. produttore
40039
Produttore
ETR
Con telecomando:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Comando a impulsi:
no
Con contatto di commutazione:
sì
Colore:
Bianco
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
no
Scheda / Modulo:
sì
Alimentazione:
230 V AC
Rolling-code:
no
Con pulsante radio:
no
Numero di relè:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Frequenza radio:
868 MHz
Modulazione:
FM
Rolling-code:
no
Lunghezza codice (Bit):
0
Numero di comandi:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no