pagina iniziale

ETHERMA - ETR39714 FunkempfAnger fA1/4r LAVA 2.0, 16A, Teil

copiacopia
ETHERMA - ETR39714 FunkempfAnger fA1/4r LAVA 2.0, 16A, Teil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Comando a impulsi - no

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391679

Codice prodotto

ETR39714

Cod. produttore

39714

Produttore

ETR

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Comando a impulsi:

no

Con contatto di commutazione:

Colore:

Bianco

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

no

Con custodia:

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

no

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Frequenza radio:

868 MHz

Modulazione:

FM

Rolling-code:

no

Lunghezza codice (Bit):

0

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no