pagina iniziale

ETHERMA - ETR39713 Thermostat fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil de

copiacopia
ETHERMA - ETR39713 Thermostat fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil de

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391662

Codice prodotto

ETR39713

Cod. produttore

39713

Produttore

ETR

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

16 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

0...35 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP24

Funzionamento:

Pulsante

Tensione massima contatti:

230 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

31 mm

Altezza:

251 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

62 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

3 W

Supporto a IFTTT disponibile:

no