pagina iniziale

ETHERMA - ETR39692 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiAŸ, 62x6

copiacopia
ETHERMA - ETR39692 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiAŸ, 62x6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Potenza assorbita - 350 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391556

Codice prodotto

ETR39692

Cod. produttore

39692

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Potenza assorbita:

350 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Bianco

Altezza:

620 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

620 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

52 mm

Numero RAL:

9016

Max. temperatura superficiale:

120 °C

Con materiale di fissaggio:

Con iscrizione:

no

Con telaio:

no

Trattamento della superficie:

Altri

Con termostato ambiente:

no

Struttura superficiale pannello frontale:

Liscio

Con barra luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto: