pagina iniziale

ETHERMA - ETR39680 Heizmatte unter Laminat, 5.0mA2, 50x1000

copiacopia
ETHERMA - ETR39680 Heizmatte unter Laminat, 5.0mA2, 50x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 120 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391433

Codice prodotto

ETR39680

Cod. produttore

39680

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

120 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

6 W/m

Potenza assorbita:

600...600 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

10000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

88 Ohm

Spessore:

1 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no