pagina iniziale

ETHERMA - ETR39627 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 130x50c

copiacopia
ETHERMA - ETR39627 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 130x50c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Potenza assorbita - 600 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061390924

Codice prodotto

ETR39627

Cod. produttore

39627

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Potenza assorbita:

600 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Bianco

Altezza:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Larghezza:

1300 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

61 mm

Max. temperatura superficiale:

95 °C

Con materiale di fissaggio:

Con iscrizione:

no

Con telaio:

no

Trattamento della superficie:

Altri

Con termostato ambiente:

no

Struttura superficiale pannello frontale:

Liscio

Con barra luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no