ETHERMA - ETR39342 AbhAngevorrichtung fA1/4r EEZ-3600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa - no
Per quadri elettrici - no
Per fori per porte - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120061390443
Codice prodotto
ETR39342
Cod. produttore
39342
Produttore
ETR
Modello:
Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa:
no
Per quadri elettrici:
no
Per fori per porte:
no
Lunghezza:
430 mm