ETHERMA - ETR39334 Universalthermostat fA1/4r Verteilereinb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -15...75 °C
Autonomia - 50 h
Confezione
1 PZ
EAN
9120061390375
Codice prodotto
ETR39334
Cod. produttore
39334
Produttore
ETR
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
-15...75 °C
Autonomia:
50 h
Modello:
Digitale
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo:
30 min
Numero di posizioni di memoria:
4
Numero di programmi di base standard:
3
Programma vacanze:
no
Ingresso per temporizzatore:
sì
Temperatura impostabile per calo di temperatura:
5...5 °C
Temperatura impostabile per protezione antigelo:
5...5 °C
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
3 W