ETHERMA - ETR39173 Decken-/Wandbefestigung fA1/4r EEZ Strah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa - no
Per quadri elettrici - no
Per fori per porte - no
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120061390108
Codice prodotto
ETR39173
Cod. produttore
39173
Produttore
ETR
Modello:
Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa:
no
Per quadri elettrici:
no
Per fori per porte:
no
Lunghezza:
290 mm