ETHERMA - ETR39138 Heizungsverteiler, 6 Stromkreise A 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi - 6
Corrente nominale dell'interruttore principale - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
9120061390139
Codice prodotto
ETR39138
Cod. produttore
39138
Produttore
ETR
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi:
6
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:
6
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
559 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Larghezza:
372 mm
Protezione contro le sovratensioni:
no
Struttura espandibile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
14
Profondità:
138 mm
Profondità d'incasso:
150...150 mm