ETHERMA - ETR38907 Deckenstrahler, verzinktes Stahlpaneel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da soffitto
Tensione - 230...400 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
9120054178607
Codice prodotto
ETR38907
Cod. produttore
38907
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da soffitto
Tensione:
230...400 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
3600 W
Min potenza termica:
3600 W
Larghezza:
1680 mm
Max altezza di montaggio:
4 m
Min. altezza di montaggio:
2.5 m
Altezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
300 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no