pagina iniziale

ETHERMA - ETR38902 Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V

copiacopia
ETHERMA - ETR38902 Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Con display - no

  • Numero di interfacce seriali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054178218

Codice prodotto

ETR38902

Cod. produttore

38902

Produttore

ETR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con display:

no

Numero di interfacce seriali:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Modem GSM integrato:

no

Orologio DCF77 integrato (autoaggionamento via radio):

no

Tensione nominale:

230 V

Numero canali di ingresso integrati:

1

Numero canali di uscita integrati:

0