ETHERMA - ETR38206 Deckenstrahler, weiA, 0.8kW, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da soffitto
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729084
Codice prodotto
ETR38206
Cod. produttore
38206
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da soffitto
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
800 W
Larghezza:
650 mm
Max altezza di montaggio:
4 m
Min. altezza di montaggio:
2.5 m
Altezza:
50 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
290 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Numero RAL:
9016
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no