ETHERMA - ETR38205 Deckenheizpaneel, weiA, 593x1193mm, 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 600 W
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Riempito con olio - no
Modello - Standard
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120015728919
Codice prodotto
ETR38205
Cod. produttore
38205
Produttore
ETR
Potenza termica:
600 W
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Riempito con olio:
no
Modello:
Standard
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Altezza:
1193 mm
Larghezza:
593 mm
Materiale del corpo riscaldante:
Acciaio
Materiale parte frontale:
Acciaio
Programmabile:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Comando tramite app:
no
Con rivestimento decorativo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per telecomando senza fili:
no
Con rilevatore di presenza:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Peso:
10 kg
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Rilevamento di finestra aperta:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Circuito di protezione antigelo:
no
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Profondità:
45 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Temporizzato:
no
Classe di protezione:
I
Display digitale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Visualizzazione consumo:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):
Nessuno
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no