ETHERMA - ETR38201 Schutzgitter fA1/4r Infrarotstrahler EIH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa - no
Per quadri elettrici - no
Per fori per porte - no
Lunghezza - 762 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729411
Codice prodotto
ETR38201
Cod. produttore
38201
Produttore
ETR
Modello:
Accessori di montaggio
Per fori di centraggio / presa:
no
Per quadri elettrici:
no
Per fori per porte:
no
Lunghezza:
762 mm


