pagina iniziale

ETHERMA - ETR38199 Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1.5/3

copiacopia
ETHERMA - ETR38199 Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1.5/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da soffitto

  • Tensione - 230...400 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015728902

Codice prodotto

ETR38199

Cod. produttore

38199

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da soffitto

Tensione:

230...400 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Max potenza termica:

4500 W

Larghezza:

1360 mm

Max altezza di montaggio:

9 m

Min. altezza di montaggio:

3 m

Altezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Profondità:

300 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no