ETHERMA - ETR37973 Dachheizmatte, 2.75mA2, 0.75x3.7m, 483W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 175 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120054171707
Codice prodotto
ETR37973
Cod. produttore
37973
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Cucito
Area / Superficie:
2.75 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
17.5 W/m
Potenza assorbita:
483...483 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
3700 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
331 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì