pagina iniziale

ETHERMA - ETR37957 Dachheizmatte, 12.6mA2, 0.75x16.8m, 2207

copiacopia
ETHERMA - ETR37957 Dachheizmatte, 12.6mA2, 0.75x16.8m, 2207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171806

Codice prodotto

ETR37957

Cod. produttore

37957

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Cucito

Area / Superficie:

12.6

Potenza del conduttore di riscaldamento:

17.5 W/m

Potenza assorbita:

2207...2207 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

16800 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

72 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti: