ETHERMA - ETR37355 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 10 m
Potenza termica - 17 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015725499
Codice prodotto
ETR37355
Cod. produttore
37355
Produttore
ETR
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
10 m
Potenza termica:
17 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
8 mm
Larghezza:
5.5 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)